text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN ≈931 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X60/50

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Normeringen

NF ≈E25-112
DIN ≈931
NEN ≈1555
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 56090.100.060
EAN 8715492860224
UBB 952351070182
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.