text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant afdichtplug conisch MF DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A4 M24X1,50


Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne conische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne conische schroefdraad

Afmetingen

b (js16) 12
d-D M24
P 1.5
s (D12) 12

Normeringen

DIN 906

Artikelnummers

Artikelnummer 55961.240.150
EAN 8715494635967
UBB 500634482169
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.