FIN 18 05
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
Vleugelmoeren
55800
55800.100.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A4 M10
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
m (min.)
8
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
315
NEN
1625
BS
≈856
Artikelnummers
Artikelnummer
55800.100.001
EAN
8715494635202
UBB
500634474570
UNSPSC
31161717