Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
55800
55800.080.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A4 M8
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
m (min.)
6.5
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1625
BS
≈856
DIN
315
Artikelnummers
Artikelnummer
55800.080.001
EAN
8715494635196
UBB
500634474406
UNSPSC
31161717