Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
55800
55800.060.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A4 M6
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
m (min.)
5
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
315
NEN
1625
BS
≈856
Artikelnummers
Artikelnummer
55800.060.001
EAN
8715494635189
UBB
500634474323
UNSPSC
31161717