BRAMMER
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
Borgmoeren
55739
55739.140.150
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 Gleitmo M14X1,50
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
Gleitmo
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Gleitmo
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
h
14
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
10512
DIN
985
NF
E25-412
Artikelnummers
Artikelnummer
55739.140.150
EAN
8715494558037
UBB
500635847212
UNSPSC
31161727