Borgmoeren
55738
55738.100.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
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
M10
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
dc(max.)
21.8
h (max.)
13.5
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6926
ISO
7043
Artikelnummers
Artikelnummer
55738.100.001
EAN
8715494603850
UBB
500633448948
UNSPSC
31161727