TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Borgmoeren
55738
55738.080.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7043
DIN
6926
Artikelnummers
Artikelnummer
55738.080.001
EAN
8715494099462
UBB
500571773349
UNSPSC
31161727