TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Borgmoeren
55738
55738.050.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dc(max.)
11.8
h (max.)
7.1
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7043
DIN
6926
Artikelnummers
Artikelnummer
55738.050.001
EAN
8715494603836
UBB
500633448781
UNSPSC
31161727