Borgmoeren
55734
55734.120.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring en vertanding DIN ≈6926 Roestvaststaal (RVS) A4 50 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
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
M12
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dc(max.)
26
h (max.)
16.1
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6926
Artikelnummers
Artikelnummer
55734.120.001
EAN
8715494635158
UBB
500634474083
UNSPSC
31161716