Borgmoeren
55734
55734.060.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring en vertanding DIN ≈6926 Roestvaststaal (RVS) A4 50 M6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dc(max.)
14.2
h (max.)
9.1
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6926
Artikelnummers
Artikelnummer
55734.060.001
EAN
8715494635127
UBB
500634473747
UNSPSC
31161716