MAVE B.V.
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
Borgmoeren
55730
55730.080.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 M8
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
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
M8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M8
h
8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
55730.080.001
EAN
8715492352682
UBB
950355237039
UNSPSC
31161727