Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
55730
55730.050.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 M5
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M5
h
5
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
55730.050.001
EAN
8715492352668
UBB
950355236874
UNSPSC
31161727