Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
55718
55718.050.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Roestvaststaal (RVS) A4 M5
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
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
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M5
h
6.3
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7040
DIN
≈982
NF
≈E25-409
Artikelnummers
Artikelnummer
55718.050.001
EAN
8715494133753
UBB
500571461077
UNSPSC
31161727