text.skipToContent text.skipToNavigation

Riembout DIN 15237 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X50

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 20
d-D M10
d3 35
k 4.5
L (mm) 50
P 1.5

Normeringen

DIN 15237

Artikelnummers

Artikelnummer 55505.100.050
EAN 8715492347145
UBB 952351580784
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.