Slotbouten
55501
55501.080.065
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
Slotbout voldraad DIN ≈603 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.25
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
M8
Lengte
65 mm
Spoed (P)
1.25
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
65
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈603
ISO
≈8677
Artikelnummers
Artikelnummer
55501.080.065
EAN
8715494123907
UBB
500571727980
UNSPSC
31161612