TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Slotbouten
55500
55500.160.070
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
2
Klasse
70
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
M16
Lengte
70 mm
Spoed (P)
2
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
70
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
Artikelnummers
Artikelnummer
55500.160.070
EAN
8715492346995
UBB
951351848100
UNSPSC
31161612