Nedtrain Oud
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
Slotbouten
55500
55500.100.050
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.5
Klasse
70
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
M10
Lengte
50 mm
Spoed (P)
1.5
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
50
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
Artikelnummers
Artikelnummer
55500.100.050
EAN
8715492346728
UBB
951351844224
UNSPSC
31161612