text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A4 50 M20


Artikelnummer
Diameter
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
dk(max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t 26

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 55400.200.001
EAN 8715492344380
UBB 950355599966
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.