MAVE B.V.
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
Dopmoeren
55400
55400.030.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A4 50 M3 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
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
M3
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5
h
6.5
m (max.)
2.5
P
0.5
s
5.5
t
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
55400.030.001
EAN
8715492344281
UBB
950355599131
UNSPSC
31161705