Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.200.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M20X50
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.200.050
EAN
8715494513524
UBB
500621797629