Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.120.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X50
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.120.050
EAN
8715492339294
UBB
952351080991