Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X20
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.120.020
EAN
8715492339256
UBB
952351080579