Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.120.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X16
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
16
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.120.016
EAN
8715492339249
UBB
952351081569