Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.120.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X10
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
10
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.120.010
EAN
8715494128438
UBB
500571390524