Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.100.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X60
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
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.100.060
EAN
8715494128421
UBB
500571390458