Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X25
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
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.100.025
EAN
8715492339195
UBB
952351081239