Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.100.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X12
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
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.100.012
EAN
8715492339164
UBB
952351080322