Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.060.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X40
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
40
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.060.040
EAN
8715492339034
UBB
952351522612
UNSPSC
31161518