Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.060.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X12
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
Point
Kratereind
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
M6
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.060.012
EAN
8715492338983
UBB
952351078854