Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.050.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X35
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
Point
Kratereind
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
M5
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
35
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.050.035
EAN
8715494128353
UBB
500571389716