IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.040.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X8
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
Point
Kratereind
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
M4
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dv
2
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.040.008
EAN
8715492338792
UBB
951351997279