Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.030.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X30
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
Point
Kratereind
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
M3
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
30
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.030.030
EAN
8715494622943
UBB
500633401400