Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55260
55260.020.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A4 M2X6
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dv
1
L (mm)
6
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
BS
4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
55260.020.006
EAN
8715492338617
UBB
952351277019