Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.120.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X40
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.120.040
EAN
8715494622912
UBB
500633401160