Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X20
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.120.020
EAN
8715494135894
UBB
500571432458