FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X50
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
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
M10
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ISO
4027
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.050
EAN
8715494135863
UBB
500571432110
UNSPSC
31161518