FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X40
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
40
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.040
EAN
8715492338570
UBB
952351271640