FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X35
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
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
M10
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
35
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.035
EAN
8715494135856
UBB
500571432037
UNSPSC
31161518