FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X30
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
BS
4168-3
NEN
2342
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.030
EAN
8715492338563
UBB
952351271566