FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X20
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.020
EAN
8715492338549
UBB
952351271319