FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.100.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X10
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.100.010
EAN
8715494135849
UBB
500571431955