FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.080.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X10
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
Point
Kegel
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
M8
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
NF
E27-181
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.080.010
EAN
8715492338457
UBB
952351270402