FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.060.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X8
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
Point
Kegel
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
M6
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
DIN
914
BS
4168-3
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.060.008
EAN
8715492338372
UBB
952351269503