FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.050.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X30
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
Point
Kegel
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
M5
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
30
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.050.030
EAN
8715494135757
UBB
500571431047