FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.050.014
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X14
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
14
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
ISO
4027
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.050.014
EAN
8715494135733
UBB
500571430882