FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55250
55250.030.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X8
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
8
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
55250.030.008
EAN
8715494622875
UBB
500633400741