Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.160.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M16X35
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.160.035
EAN
8715494135573
UBB
500571429249