Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.120.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X60
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
Point
Vlak
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
M12
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
60
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.120.060
EAN
8715494135528
UBB
500571428746