Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X20
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
Point
Vlak
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
M12
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.120.020
EAN
8715492338174
UBB
952351519907